Rulment axial cu role conice Timken 44348B
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:44348B
Rubix:d483270
Producator:100043595
EAN:0053893293226


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 88.5 mm |
| Lățime | 17.463 mm |
Detalii produs : 44348B-20024 TIMKEN - TIMKEN 44348B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 254,9 g |
| Diametrul interior | 41.275 mm |
| Diametrul exterior | 88.5 mm |
| Lățime | 17.463 mm |
| Greutate | 0.8 kg |
| Serie | 44000 |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 34600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere