Rulment axial cu role conice Timken 532B

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:532B
Rubix:d485439
Producator:100032668
EAN:0053893050614
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime30.163 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 532B-20024 TIMKEN - TIMKEN 532B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)133,858x133,858x34,544 mm
greutate ambalate793,8 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime30.163 mm
Greutate1.8 kg
Serie535
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca22700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere