Rulment axial cu role conice Timken H715310
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:H715310
Rubix:d483456
Producator:100115160
EAN:0053893666891


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 107.986 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 139.7 mm |
| Lățime | 36.513 mm |
Detalii produs : H715310-20024 TIMKEN - TIMKEN H715310-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 1080,9 g |
| Diametrul interior | 107.986 mm |
| Diametrul exterior | 139.7 mm |
| Lățime | 36.513 mm |
| Greutate | 3 kg |
| Serie | h715300 |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 1801529 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 298031 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere