Rulment axial cu role conice Timken HM218215

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM218215
Rubix:d488314
Producator:100080157
EAN:0053893513010
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior89.974 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime32.499 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM218215-20024 TIMKEN - TIMKEN HM218215-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)160,782x160,782x49,53 mm
greutate ambalate1105,9 g
Diametrul interior89.974 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime32.499 mm
Greutate1.12 kg
Seriehm218200
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca47900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere