Rulment cu role conice Timken HH840210, Diametrul exterior: 336.55 mm | Diametrul interior: 190.5 mm | Lățime: 73.025 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HH840210
Rubix:d484751
Producator:100086389
EAN:0053893699134
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior190.5 mm
Diametrul exterior336.55 mm
Lățime73.025 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HH840210-20024 TIMKEN - TIMKEN HH840210-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)81,026x374,65x374,65 mm
greutate ambalate12330 g
Diametrul interior190.5 mm
Diametrul exterior336.55 mm
Lățime73.025 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate35.6 kg
Seriehh840200
Lățimea totală a rulmentului98.425 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2050000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1150000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.