Rulment axial cu role conice Timken 28622B

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:28622B
Rubix:d482712
Producator:100057707
EAN:0053893232683
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior97.63 mm
Lățime19.446 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 28622B-20024 TIMKEN - TIMKEN 28622B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)117,602x117,602x31,75 mm
greutate ambalate286,2 g
Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior97.63 mm
Lățime19.446 mm
Greutate0.5 kg
Serie28600
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca22000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere