Rulment axial cu role conice Timken 48120

tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:48120
Rubix:d486445
Producator:100014294
EAN:0053893307442
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior107.95 mm
Diametrul exterior161.925 mm
Lățime26.988 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 48120-20024 TIMKEN - TIMKEN 48120-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)160,782x160,782x49,53 mm
greutate ambalate772,9 g
Diametrul interior107.95 mm
Diametrul exterior161.925 mm
Lățime26.988 mm
Greutate2.3 kg
Serie48100
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca43100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere