Rulment axial cu role conice Timken 653X

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:653X
Rubix:d484621
Producator:100039783
EAN:0053893073644
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior82.55 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime31.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 653X-20024 TIMKEN - TIMKEN 653X-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)154,432x154,432x39,116 mm
greutate ambalate817,8 g
Diametrul interior82.55 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime31.75 mm
Greutate2.8 kg
Seriets (tapered single)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca44800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere