Rulment cu role conice Timken 82576-90152, Diametrul exterior: 241.3 mm | Diametrul interior: 146.05 mm | Lățime: 131.763 mm
Tapered roller bearing set Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:82576-90152
Rubix:d489698
EAN:0053893382722


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 241.3 mm |
| Lățime | 131.763 mm |
Detalii produs : 82576-90152 TIMKEN - TIMKEN 82576-90152 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing set Timken
Tapered roller bearing set Timken
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 241.3 mm |
| Lățime | 131.763 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 21.83 kg |
| Serie | imperial |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 131.763 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 810000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 897000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere