Rulment cu role conice FAG 32016-X-XL-DF-A150-200, Diametrul exterior: 125 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 58 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:32016-X-XL-DF-A150-200
FAG:32016-X-XL-DF-A150-200
Rubix:d1248296
Producator:0832415234082
EAN:4064328764903

Detalii produs : 32016-X-XL-DF-A150-200FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32016-X-XL-DF-A150-200
Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2660 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Limitați viteza | 6000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 425000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 280000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
