Rulment cu role conice FAG 32044-X-XL-DF-A400-450, Diametrul exterior: 340 mm | Diametrul interior: 220 mm | Lățime: 152 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-32044-X-N11CA-A400-450
FAG:32044-X-XL-DF-A400-450
Rubix:d1241327
Producator:0850164464081
EAN:4054364838683

Detalii produs : 32044-X-XL-DF-A400-450FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32044-X-XL-DF-A400-450
Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 152 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Limitați viteza | 2080 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1820000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
