Rulment cu role conice FAG 30224-XL-DF-A230-280, Diametrul exterior: 215 mm | Diametrul interior: 120 mm | Lățime: 87 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-30224-A-N11CA-A230-280
FAG:30224-XL-DF-A230-280
Rubix:d1252573
Producator:0888598434080
EAN:4054369641264

Detalii produs : 30224-XL-DF-A230-280FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 30224-XL-DF-A230-280
Tapered roller bearing set 302..-A-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 87 mm |
| Serie | 302..-xl-df |
| Limitați viteza | 3650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 890000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 670000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
