Rulment cu role conice FAG 32048-X-XL-DF-A300-350, Diametrul exterior: 360 mm | Diametrul interior: 240 mm | Lățime: 152 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32048-X-XL-DF-A300-350
Rubix:d1245298
Producator:0850310464080
EAN:4054364843250

Detalii produs : 32048-X-XL-DF-A300-350FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32048-X-XL-DF-A300-350
Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 152 mm |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Limitați viteza | 1950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3350000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1820000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
