Rulment cu role conice FAG 32238-XL-DF-A350-400, Diametrul exterior: 340 mm | Diametrul interior: 190 mm | Lățime: 194 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-32238-A-N11CA-A350-400
FAG:32238-XL-DF-A350-400
Rubix:d1241339
Producator:0875536004080
EAN:4054369464573

Detalii produs : 32238-XL-DF-A350-400FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32238-XL-DF-A350-400
Tapered roller bearing set 322..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 194 mm |
| Serie | 322..-xl-df |
| Limitați viteza | 2120 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3650000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2300000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
