Rulment cu role conice FAG 32034-X-XL-DF-A0-40, Diametrul exterior: 260 mm | Diametrul interior: 170 mm | Lățime: 114 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-32034-X-N11CA
FAG:32034-X-XL-DF-A0-40
Rubix:d1246309
Producator:0849018614083
EAN:4054372314278

Detalii produs : 32034-X-XL-DF-A0-40FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32034-X-XL-DF-A0-40
Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 114 mm |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Limitați viteza | 2750 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1770000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1020000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
