Rulment axial cu role conice Timken LL713149

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:LL713149
Rubix:d484313
EAN:0053893665924
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior69.85 mm
Diametrul exterior77 mm
Lățime15.999 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LL713149-20024 TIMKEN - TIMKEN LL713149-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior69.85 mm
Diametrul exterior77 mm
Lățime15.999 mm
Greutate0.4 kg
Seriell713100
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, axială - C0a75000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca48800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere