Rulment axial cu role conice Timken 3192

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:3192
Rubix:d488359
Producator:100057908
EAN:0053893124520
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior28.575 mm
Diametrul exterior72.625 mm
Lățime29.997 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 3192-20024 TIMKEN - TIMKEN 3192-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
greutate ambalate394,2 g
Diametrul interior28.575 mm
Diametrul exterior72.625 mm
Lățime29.997 mm
Greutate0.4 kg
Serie3100
Cușcăoțel
Grosime30.162 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a102000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca94800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere