Rulment axial cu role conice Timken 43112

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:43112
Rubix:d487820
Producator:100157719
EAN:0053893288307
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior28.575 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime24.074 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 43112-70000 TIMKEN - TIMKEN 43112-70000 TAPERED ROLLER BEARING CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
greutate ambalate386,5 g
Diametrul interior28.575 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime24.074 mm
Greutate1.335 kg
Serie43000
Cușcăoțel
Grosime25.4 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a76200 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca92000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere