Rulment cu role conice Timken 28579/28521, Diametrul exterior: 92.075 mm | Diametrul interior: 49.987 mm | Lățime: 24.608 mm
Tapered roller bearing Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:28579/28521
Rubix:d485587
EAN:0053893883014


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 49.987 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 92.075 mm |
| Lățime | 24.608 mm |
Detalii produs : 28579-99401 TIMKEN - TIMKEN 28579-99401 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 49.987 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 92.075 mm |
| Lățime | 24.608 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.7 kg |
| Serie | 28500 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 24.608 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 130000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 98900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere