Rulment cu role conice FAG JK0S030, Diametrul exterior: 55 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 18.5 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:JK0S030
Rubix:d344786
Producator:0190040790000
EAN:4064327659538
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime18.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JK0S030 FAG - FAG JK0S030 FAG TAPER ROLLER 0190040790000


Tapered roller bearings JK0S, integral tapered roller bearings, lip seal on one side, diameter series 0

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate190 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime18.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriejk0s
Cușcăpoliamidă
Limitați viteza6100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r46500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr38500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.