Rulment cu role conice FAG 32912, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 14 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32912
Rubix:d342177
Producator:0669083610000
EAN:4012802557794

Detalii produs : 32912 FAG - 32912 FAG
Tapered roller bearings 329, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 544 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 329 |
| Limitați viteza | 8300 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 17 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 85000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 49000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
