Rulment cu role conice FAG Z-531068.01.TR2K, Diametrul exterior: 39.5 mm | Diametrul interior: 34.99 mm | Lățime: 93.45 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-531068.01.TR2K
Rubix:d1245811
Producator:0167157300000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.99 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39.5 mm |
| Lățime | 93.45 mm |
Detalii produs : Z-531068.01.TR2KFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-531068.01.TR2K
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1040 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.99 mm |
| Diametrul exterior | 39.5 mm |
| Lățime | 93.45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-531 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere