Rulment cu role conice FAG Z-580716.TR1, Diametrul exterior: 470 mm | Diametrul interior: 390 mm | Lățime: 45 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-580716.TR1
Rubix:d1253725
Producator:0385729150000
Detalii produs : Z-580716.TR1FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-580716.TR1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 390 mm |
| Diametrul exterior | 470 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-580 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
