Rulment cu role conice FAG 32203-A, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 17.25 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32203-A
Rubix:d1240959
Producator:0167125100000

Detalii produs : 32203-AFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32203-A
Tapered roller bearings single row FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 105 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 17.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
