Rulment cu role conice FAG 33116-DY, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 37 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:33116-DY
Rubix:d1247796
EAN:4012802168075

Documente
Detalii produs : 33116-DYFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 33116-DY
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Serie | 331 |
| Viteza de referință | 3200 rpm |
| Limitați viteza | 5200 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 37 mm |
| Standard | ISO 10317;ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 275000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 180000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
