Rulment cu role conice FAG 32012-X, Diametrul exterior: 95 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 23 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

FAG:32012-X
Rubix:d1252863
EAN:4012801046954
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 32012-XFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32012-X


Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime23 mm
Lățimea totală a rulmentului23 mm
StandardDIN ISO 355Á; DIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r123000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr82000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.