Rulment cu role conice FAG 33013-XL, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 27 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:33013-XL
FAG:33013-XL
Rubix:d342421
Producator:0926487110000
EAN:4054371293284
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 33013-XL FAG - FAG 33013-XL 0926487110000 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie330
Cușcăoțel
Limitați viteza8300 rpm
Lățimea totală a rulmentului27 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r161000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr124000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.