Rulment cu role conice SKF LM 29749/QCL7CVA606, Diametrul exterior: 60.347 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 19.02 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 29749/QCL7CVA606
Rubix:d1288959
Producator:102465
EAN:7316570089493


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60.347 mm |
| Lățime | 19.02 mm |
Detalii produs : LM 29749/QCL7CVA606 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 29749/QCL7CVA606
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 18,29x60,35x60,35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 154 g |
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 60.347 mm |
| Lățime | 19.02 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 57000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere