Rulment cu role conice SKF LM 742710, Diametrul exterior: 285.75 mm | Diametrul interior: 254 mm | Lățime: 34.925 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 742710
Rubix:d1299592
Producator:11869
EAN:7316576645488




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 254 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 285.75 mm |
| Lățime | 34.925 mm |
Detalii produs : LM 742710 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 742710
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 34,92x285,75x285,75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2300 g |
| Diametrul interior | 254 mm |
| Diametrul exterior | 285.75 mm |
| Lățime | 34.925 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere