Rulment cu role conice SKF LM 742747 A, Diametrul exterior: 277 mm | Diametrul interior: 216.71 mm | Lățime: 49.29 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 742747 A
Rubix:d1271601
Producator:11872
EAN:7316570835434


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 216.71 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 277 mm |
| Lățime | 49.29 mm |
Detalii produs : LM 742747 A SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 742747 A
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 46,04x285,75x285,75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5502 g |
| Diametrul interior | 216.71 mm |
| Diametrul exterior | 277 mm |
| Lățime | 49.29 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 85000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere