Rulment cu role conice SKF LM 102910/Q, Diametrul exterior: 73.431 mm | Diametrul interior: 63 mm | Lățime: 15.748 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:LM 102910/Q
Rubix:d1259198
Producator:48549
EAN:7316570407136
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior63 mm
Diametrul exterior73.431 mm
Lățime15.748 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : LM 102910/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 102910/Q


Puncte forte

- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)15,75x73,43x73,43 mm
Logistic Greutate101 g
Diametrul interior63 mm
Diametrul exterior73.431 mm
Lățime15.748 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.