Rulment cu role conice SKF L 45449 F/410/Q, Diametrul exterior: 50.292 mm | Diametrul interior: 29 mm | Lățime: 15.33 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 45449 F/410/Q
Rubix:d1259364
Producator:185819
EAN:7316572054093


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 29 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.292 mm |
| Lățime | 15.33 mm |
Detalii produs : L 45449 F/410/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 45449 F/410/Q
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 15,33x50,29x50,29 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 110 g |
| Diametrul interior | 29 mm |
| Diametrul exterior | 50.292 mm |
| Lățime | 15.33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | l |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere