Rulment cu role conice SKF 387 A/382 A/Q, Diametrul exterior: 96.86 mm | Diametrul interior: 57 mm | Lățime: 23.09 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:387 A/382 A/Q
Rubix:d1300981
Producator:48292
EAN:7316570521221




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 57 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 96.86 mm |
| Lățime | 23.09 mm |
Detalii produs : 387 A/382 A/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 387 A/382 A/Q
Puncte forte
- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23,09x96,86x96,86 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 589 g |
| Diametrul interior | 57 mm |
| Diametrul exterior | 96.86 mm |
| Lățime | 23.09 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Viteza de referință | 5000 rpm |
| Limitați viteza | 7500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 102000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 80900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere