Rulment cu role conice SKF L 313822, Diametrul exterior: 312 mm | Diametrul interior: 280 mm | Lățime: 220 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 313822
Rubix:d1287357
Producator:11480
EAN:7316577125538

Detalii produs : L 313822 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 313822
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25070 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 312 mm |
| Lățime | 220 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
