Rulment cu role conice SKF 32310 J2/Q, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 42.25 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32310 J2/Q
Rubix:9074
Producator:81699
EAN:7316570298499




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 42.25 mm |
Detalii produs : 32310 J2/Q SKF - SKF RULMENT 32310 J2/Q
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42,25x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1811 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 42.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 323 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 4300 rpm |
| Limitați viteza | 6300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere