Rulment cu role conice SKF L 314484, Diametrul exterior: 332 mm | Diametrul interior: 300 mm | Lățime: 300 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 314484
Rubix:d1275715
Producator:11505
EAN:7316576620027

Detalii produs : L 314484 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 314484
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36803 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 332 mm |
| Lățime | 300 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Lățimea totală a rulmentului | 332 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
