Rulment cu role conice SKF 02872/2/Q, Diametrul exterior: 66.92 mm | Diametrul interior: 28.59 mm | Lățime: 22.3 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:02872/2/Q
Rubix:d1254128
Producator:163986
EAN:7316576146596


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.59 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 66.92 mm |
| Lățime | 22.3 mm |
Detalii produs : 02872/2/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 02872/2/Q
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 327 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28.59 mm |
| Diametrul exterior | 66.92 mm |
| Lățime | 22.3 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere