Rulment cu role conice SKF LM 11749/Q, Diametrul exterior: 35.756 mm | Diametrul interior: 17.46 mm | Lățime: 14.6 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 11749/Q
Rubix:d1296417
Producator:66722
EAN:7316570930252


Rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17.46 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35.756 mm |
| Lățime | 14.6 mm |
Detalii produs : LM 11749/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 11749/Q
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17.46 mm |
| Diametrul exterior | 35.756 mm |
| Lățime | 14.6 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere