Rulment cu role conice SKF T7FC 075/QCL7C, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 42.18 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:T7FC 075/QCL7C
Rubix:d1275628
Producator:127557




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 42.18 mm |
Detalii produs : T7FC 075/QCL7C SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF T7FC 075/QCL7C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3256 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 42.18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | t7fc |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Limitați viteza | 4300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 280000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 201000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere