Rulment cu role conice SKF 31308 J2/QCL7CDF, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 50.92 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:31308 J2/QCL7CDF
Rubix:d1299430
Producator:37380
EAN:7316570001709

Detalii produs : 31308 J2/QCL7CDF SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 31308 J2/QCL7CDF
Pair of tapered roller bearings, sheet steel window cage SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1492 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 50.92 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 313 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 4500 rpm |
| Limitați viteza | 7500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 163000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 146000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
