Rulment cu role conice SKF 32222T123 J2/DBC152, Diametrul exterior: 200 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 122 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32222T123 J2/DBC152
Rubix:d1309520
EAN:7316572648933

Detalii produs : 32222T123 J2/DBC152 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32222T123 J2/DBC152
Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14579 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 122 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
