Rulment cu role conice SKF 639297/Q, Diametrul exterior: 57.15 mm | Diametrul interior: 28 mm | Lățime: 18.682 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:639297/Q
Rubix:d1318065
EAN:7316570365351


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Lățime | 18.682 mm |
Detalii produs : 639297/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 639297/Q
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Lățime | 18.682 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 639297 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere