Rulment cu role conice SKF LM 241147/110/VE673, Diametrul exterior: 276.225 mm | Diametrul interior: 200.025 mm | Lățime: 46.11 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 241147/110/VE673
Rubix:d1288715


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200.025 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 276.225 mm |
| Lățime | 46.11 mm |
Detalii produs : LM 241147/110/VE673 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 241147/110/VE673
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7689 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200.025 mm |
| Diametrul exterior | 276.225 mm |
| Lățime | 46.11 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere