Rulment cu role conice SKF T7FC 055/QS0CL7CDFC100, Diametrul exterior: 115 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 68 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:T7FC 055/QS0CL7CDFC100
Rubix:d1314200
EAN:7316572102305
Detalii produs : T7FC 055/QS0CL7CDFC100 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF T7FC 055/QS0CL7CDFC100
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
