Rulment cu role conice SKF T7FC 075/HN1PEXCL7C, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 42 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:T7FC 075/HN1PEXCL7C
Rubix:d1287556
EAN:7316572540831
Detalii produs : T7FC 075/HN1PEXCL7C SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF T7FC 075/HN1PEXCL7C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
