Rulment cu role conice SKF T7FC 065/CL7C, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 33.5 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:T7FC 065/QCL7C
SKF:T7FC 065/CL7C
Rubix:d1317006
EAN:7316577702692

Detalii produs : T7FC 065/CL7C SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF T7FC 065/CL7C
Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 33.5 mm |
| Greutate | 2.2 kg |
| Serie | t7fc 065/cl7c |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 3800 rpm |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 37 mm |
| Standard | ISO 355:2019 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 216 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 194 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere