Rulment axial cu role conice Timken 30216
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:30216
Rubix:102292
Producator:100028641







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 28.25 mm |
Documente
Detalii produs : 30216-90KM1 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 30216-90KM1
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 1560,8 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 28.25 mm |
| Serie | 30216m |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 187000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 164000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil