Rulment cu role conice Timken JL68111Z, Diametrul exterior: 60 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 11.938 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:JL68111Z
Rubix:d487644
Producator:100037305
EAN:0053893377780


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 11.938 mm |
Detalii produs : JL68111Z-K0541 TIMKEN - TIMKEN JL68111Z-K0541 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 59 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 11.938 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.06 kg |
| Serie | l68100 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 15.875 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 48700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere