Rulment axial cu role conice Timken HH224346/HH224310

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HH224346/HH224310
Rubix:102148
EAN:0053893660127
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior114.3 mm
Diametrul exterior212.725 mm
Lățime66.675 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HH224346-99401 TIMKEN - TIMKEN RULMENT HH 224346/310


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior114.3 mm
Diametrul exterior212.725 mm
Lățime66.675 mm
Seriehh224300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, axială - C0a906000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca176000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere