Referințe
Timken:18685
Rubix:d484688
EAN:0053893196626




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 79.375 mm |
| Lățime | 17.463 mm |
Documente
Detalii produs : 18685-20024 TIMKEN - TIMKEN 18685-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 79.375 mm |
| Lățime | 17.463 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.261 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere